Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les entreprises et les bureaux, la boîte de dépôt monter Protex mur est conçue pour s’infiltrer des enveloppes de grande taille et autres documents volumineux. Avec une fente d’ouverture large de 9-1/4", la boîte de dépôt LPD-161 facilement acceptera 9" x 12" enveloppes, rendant parfait pour courrier interservices ou toute autre communication. La conception low-profile assure qu’elle se monte parfaitement sur le mur sans aucune interférence. Boîte de dépôt Protex Low-Profile est livré avec une serrure à came tubulaire standard et deux clés. Facile à installer, cette boîte de dépôt de mur a déjà quatre trous pré-percés dans le dos et comprend le matériel de montage pour surface de cloison sèche ou en bois.
Fonctionnalités
- Serrure à clé tubulaire-style avec configuration Double « D » (peut être installé avec les autres verrous)
- Charnière piano
- Fente d’ouverture large de 9-1/4" acceptera de papier de format légal
- Déflecteur métallique pour protéger la machine à sous
- Trous de montage préalablement percés à l’arrière
- Montage pour le bois et le béton est inclus
- Deux clés tubulaires inclus
- Le moyen idéal pour verrouiller et sécuriser des suggestions, des bulletins, clés, courrier, argent, loyer vérifie et plus
Spécifications
- Dimensions extérieures : 11"(W) x 16" (H) x 2-3/8"(D)
- Ouverture de chute : 9-1/4"(W) x 7/16" (H)
- Épaisseur de porte : 1/16"
- Poids : 11 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Profondeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de profondeur 0 à 5 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Serrure à clé tubulaire
- Nombre de portes 1
- Type Boîte de dépôt
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Charnière piano
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LPD-161
- Couleur Beige
- Type de gisement Drop avant Slot Load
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ALAN
Date de : Avril 06, 2022
-
Reviewer : Andy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
rapide... venu le lendemain.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Des clés supplémentaires peuvent être achetés ?
Question posée par : BARRY, 30, 2018 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Barry, clés Oui supplémentaires peuvent être spéciaux commandés par l’intermédiaire de notre équipe des ventes au 1.888.978.7759. Je vous remercie pour votre question.
-
Protex Low-Profile Wall Mount dépositaire Drop Box serrure tubulaire LPD-161 - 11" Wx2-3/8 « Dx16 » H Beige
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires