Coffres-forts
Les coffres-forts sont conçus pour protéger efficacement et durablement les objets de valeur contre les vols et les accès non autorisés grâce à divers systèmes de verrouillage. Les coffres-forts muraux, les coffres-forts pour armes et les portes blindées offrent une protection renforcée aux particuliers comme aux professionnels. Les coffres-forts de dépôt, couramment utilisés par les banques, ainsi que les coffres-forts anti-effraction pour les entreprises et les habitations, sont quant à eux idéaux pour la protection des documents importants et des objets de valeur de petite valeur. Certains coffres-forts renforcés sont ignifugés.
Les plus pertinents
Coffres-forts de dépôt

Les coffres-forts de dépôt constituent une solution sûre et fiable pour la conservation d'objets de valeur et d'argent liquide. Leur conception à chargement frontal et leurs différentes options de porte offrent un accès facile et pratique. Équipés de serrures à clavier électronique, à combinaison ou à clé, ils garantissent une ouverture rapide et sécurisée grâce à des codes d'accès personnalisables.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Couleur | Type de serrure | Type de porte | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 po | 20 po | 30 po | Gris | Serrure à clavier électronique | Porte à charnière à droite | Expédié le jour même WBB2137531 | $1,289.00était $1355.00 Économisez66.00 | ||
![]() | 14 po | 14 po | 27-1/4 po | Noir | Type de serrure | Porte à charnières à droite | Expédié le jour même WBB986435 | $1,239.00 | ||
![]() | 20-1/2 po | 20 po | 20-1/2 po | Noir | Serrure à clavier électronique | Manuel | WBB2236894 | $2,169.00 | ||
![]() | 20 po | 20 po | 30 po | Noir | Serrure à clavier électronique | Porte à charnières à droite | Expédié le jour même 493491 | $1,605.00était $1885.00 Économisez280.00 | ||
![]() | 14 po | 14 po | 20-1/4 po | Noir | Serrure à clavier électronique | Porte à charnières à droite | Expédié le jour même 493490 | $805.00était $945.00 Économisez140.00 | ||
![]() | 20 po | 20 po | 40 po | Gris | Serrure à clavier électronique | Porte à charnière à droite | WBB2137532 | $1,929.00 | ||
![]() | 13-3/4 po | 9-7/8 po | 9-7/8 po | Noir | Serrure à clavier électronique | Porte à charnière à droite | WBB978741 | $299.95 | ||
![]() | 14 po | 15-5/8 po | 20 po | Noir | Serrure à clavier électronique | Porte à charnières à droite | Expédié le jour même WBB375957 | $995.00était $1419.00 Économisez424.00 | ||
![]() | 14 po | 15-5/8 po | 27 po | Noir | Serrure à clavier électronique | Porte à charnières à droite | Expédié le jour même WBB375961 | $1,095.00 | ||
![]() | 14-1/8 po | 12-3/4 po | 13 po | Gris | Serrure à clavier électronique | Porte à charnière à droite | WBB2137544 | $495.95 |
Affichage de 1-10 sur 58 résultats
Coffres-forts anti-effraction pour entreprises et particuliers

Les coffres-forts anti-effraction pour particuliers et entreprises offrent une protection optimale pour vos documents importants et objets de valeur. Disponibles avec différents systèmes de verrouillage, ils garantissent un accès sécurisé et une tranquillité d'esprit totale. Leur construction robuste en acier assure une excellente protection contre le vol et les intrusions.
Affichage de 1-10 sur 43 résultats
Coffres-forts pour hôtels, dortoirs et patients

Les coffres-forts pour hôtels, résidences étudiantes et hôpitaux sont conçus pour offrir une protection optimale des objets de valeur et des documents importants. Ces coffres-forts commerciaux sont équipés de différents types de serrures, notamment des serrures numériques, à clavier et électroniques, pour un accès pratique et sécurisé. Disponibles en plusieurs tailles, ils conviennent parfaitement à de nombreux environnements.
Affichage de 1-10 sur 29 résultats
Coffres-forts pharmaceutiques et médicaux

Ces coffres-forts pharmaceutiques et médicaux permettent de stocker efficacement les médicaments en milieu hospitalier et officinal. Disponibles en différentes longueurs, profondeurs et largeurs, ils peuvent contenir divers types de produits. Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium et l'acier, ces coffres-forts médicaux offrent une protection optimale.
Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Boîtes de dépôt

Les coffres-forts de dépôt sont conçus pour protéger et ranger des objets tels que de l'argent liquide, des clés, des enveloppes, etc. Disponibles en plusieurs modèles, notamment muraux et à ouverture par porte, ils sont fabriqués en acier robuste, résistant aux perforations et aux chocs, pour une sécurité optimale.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Coffres-forts muraux

Ces coffres-forts muraux protègent vos objets et documents de valeur. Leur fixation murale permet un gain de place considérable, même dans les espaces réduits. Disponibles en plusieurs dimensions (largeur, profondeur et longueur), ils s'adaptent à tous les types d'objets. Leur construction en acier garantit une utilisation durable et une protection optimale.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Coffres-forts pour armes

Les coffres-forts pour armes constituent une solution fiable et sécurisée pour ranger les armes à feu et les protéger contre le vol et l'incendie. Disponibles avec différents niveaux de résistance au feu, ils garantissent l'intégrité de vos armes en cas d'incendie. Différents types de serrures sont proposés, notamment les serrures mécaniques à combinaison et les serrures électriques à clavier, offrant ainsi des méthodes d'accès fiables.
Affichage de 1-10 sur 39 résultats
Coffres-forts pour données, supports et documents

Les coffres-forts pour données, supports et documents offrent une protection optimale pour vos informations sensibles et documents précieux. Conçus pour protéger vos supports électroniques et documents importants, ils sont fabriqués avec des matériaux ignifugés, garantissant ainsi l'intégrité de vos données et documents en cas d'incendie. Disponibles en différentes tailles, vous trouverez le coffre-fort adapté à vos besoins de stockage.
Coffres-forts portables

Les coffres-forts portables offrent une solution pratique pour protéger vos objets de valeur lors de vos déplacements. Compacts et faciles à transporter, ils sont idéaux pour les voyages. Fabriqués avec des matériaux résistants, ils sont dotés de systèmes de verrouillage sécurisés, tels que des serrures à combinaison et à clé, pour garantir la sécurité de vos biens.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Coffres-forts pour téléphones portables

Ces coffres-forts pour téléphones portables offrent une solution de rangement sûre et pratique pour vos appareils mobiles. Disponibles en plusieurs tailles et configurations, ils peuvent accueillir plusieurs appareils ou accessoires. Leur construction robuste et leurs mécanismes de verrouillage sécurisés garantissent la protection de vos téléphones et autres appareils.
Coffres-forts de sol

Les coffres-forts encastrés offrent une solution de rangement discrète pour vos objets de valeur. Disponibles en plusieurs dimensions (largeur, profondeur et hauteur), ils offrent un espace généreux pour vos documents importants, votre argent liquide, vos bijoux et bien plus encore. Conçus pour être installés dans le sol, ces coffres-forts sont dissimulés et protégés contre le vol.
Armoires intérieures pour chambres fortes et coffres-forts

Ces aménagements intérieurs pour coffres-forts offrent une solution sécurisée et organisée pour le rangement d'objets importants. Disponibles avec plusieurs compartiments, ils permettent une séparation efficace du contenu. Conçus pour durer, ces intérieurs de coffres-forts garantissent une performance durable et une résistance optimale aux tentatives d'effraction.
Coffres-forts détournés

Les coffres-forts dissimulés offrent une solution discrète pour cacher vos objets de valeur. Conçus pour se fondre parfaitement dans le décor ou parmi d'autres objets, ils sont disponibles en plusieurs dimensions, offrant un espace de rangement suffisant pour tous types d'objets. Les serrures ajoutent une sécurité supplémentaire, garantissant que vous seul ayez accès au compartiment caché.