Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Coffres-forts

Les coffres-forts sont conçus pour protéger de manière sûre et fiable les objets de valeur contre tout accès non autorisé et tout vol grâce à divers mécanismes de verrouillage. Les coffres-forts muraux, les coffres-forts pour armes à feu et les portes blindées offrent une protection supplémentaire tant dans les environnements professionnels que résidentiels. Par ailleurs, les coffres-forts de dépôt, couramment utilisés par les banques, ainsi que les coffres-forts anti-effraction destinés aux entreprises et aux particuliers, sont parfaits pour mettre à l'abri des documents importants et des objets de valeur de petite taille. Certains coffres-forts à usage intensif peuvent être résistants au feu.
263 résultats

Coffres-forts de dépôt

Coffres-forts de dépôt
Les coffres-forts de dépôt constituent une solution sûre et fiable pour la conservation d'objets de valeur et d'argent liquide. Dotés d'une ouverture frontale et disponibles avec plusieurs types de portes, ils offrent un accès facile et pratique. Ces coffres-forts sont équipés de serrures à clavier électronique, à combinaison ou à clé, garantissant un accès rapide et sécurisé grâce à des codes d'accès personnalisables.
ComparerImageLargeurProfondeurHauteurCouleurType de serrureType de porteRéférence n°Prix
Coffre-fort de dépôt Global Industrial™ de catégorie B, à chargement frontal, 2 portes, serrure numérique, 20" L x 20" P x 30" H
20 po
20 po
30 po
Noir
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
Expédition le jour même
493491
$1,885.00
Coffre-fort de dépôt Global Industrial™ de catégorie B, à chargement frontal, 1 porte, serrure numérique, 14 W x 14 D x 20-1/4 H
14 po
14 po
20-1/4 po
Noir
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
Expédition le jour même
493490
$945.00
Coffre-fort de dépôt Protex extra-large avec compartiment verrouillable et serrure électronique FD-4020K 20 x 20 x 40
20 po
20 po
40 po
Gris
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
WBB2137532$1,929.00
Coffre-fort Mesa Safe de classe B, modèle MFL2731CC, à chargement frontal, serrure à combinaison, 30-3/4" de largeur x 21" de profondeur x 27-1/4" de hauteur
30-3/4 po
21 po
27-1/4 po
Noir
Serrure à combinaison
Porte à charnières à droite
WBB986471$2,185.00
Coffre-fort à clavier compact Barska AX11934 - 13 3/4" de largeur x 9 7/8" de profondeur x 9 7/8" de hauteur, noir
13-3/4 po
9-7/8 po
9-7/8 po
Noir
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
WBB978741$299.95
Coffre-fort de dépôt Protex à chargement frontal, grand format, avec serrure électronique FD-3020, 20" x 20" x 30", gris
20 po
20 po
30 po
Gris
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
Expédition le jour même
WBB2137531
$1,355.00
Coffre-fort Mesa Safe de classe B MFL2731EE, à chargement frontal, serrure numérique, 30-3/4" de largeur x 21" de profondeur x 27-1/4" de hauteur
30-3/4 po
21 po
27-1/4 po
Noir
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
Expédition le jour même
WBB986451
$1,915.00
Coffre-fort anti-effraction Protex avec fente de dépôt et serrure électronique HD-34C 14-1/8" x 12-3/4" x 13" Gris
14-1/8 po
12-3/4 po
13 po
Gris
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
WBB2137544$495.95
Coffre-fort à dépôt Protex FDD-3214 II à corps étroit et double porte, avec serrure électronique  14" x 14" x 32" Gris
14 po
14 po
32 po
Gris
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
WBB2137542$1,909.00
Coffre-fort à chargement frontal Protex avec serrure électronique HD-9150D 19-3/4" x 17-5/8" x 32-5/8" Gris
19-3/4 po
17-5/8 po
32-5/8 po
Gris
Serrure à clavier électronique
Porte à charnières à droite
WBB2137543$1,919.00
Affichage de 1-10 sur 58 résultats

Coffres-forts anti-effraction pour entreprises et particuliers

Coffres-forts anti-effraction pour entreprises et particuliers
Les coffres-forts anti-effraction destinés aux particuliers et aux entreprises offrent une protection haut de gamme pour vos documents importants et vos objets de valeur. Ces coffres-forts sont disponibles avec plusieurs options de verrouillage, garantissant un accès sécurisé et une tranquillité d'esprit. Leur structure robuste en acier assure une excellente protection contre le vol et tout accès non autorisé.
Affichage de 1-10 sur 43 résultats

Coffres-forts pour hôtels, dortoirs et patients

Coffres-forts pour hôtels, dortoirs et patients
Les coffres-forts destinés aux hôtels, aux dortoirs et aux établissements de soins sont conçus pour offrir une protection exceptionnelle aux objets de valeur et aux documents importants. Ces coffres-forts professionnels sont équipés de plusieurs types de serrures, notamment des serrures numériques, des serrures à clavier et des serrures électroniques à clavier, offrant ainsi un moyen d'accès pratique et sécurisé. Disponibles en plusieurs tailles, ces coffres-forts sont parfaits pour de nombreux environnements.
Affichage de 1-10 sur 29 résultats

Coffres-forts pour pharmacies et établissements médicaux

Coffres-forts pour pharmacies et établissements médicaux
Ces coffres-forts médicaux et pharmaceutiques permettent de stocker efficacement les médicaments dans les hôpitaux et les pharmacies. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs, profondeurs et largeurs afin de pouvoir accueillir des articles de différentes tailles. Ces coffres-forts médicaux sont fabriqués à partir de matériaux très résistants, tels que l'aluminium et l'acier, pour une protection optimale.
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Boîtes de dépôt

Boîtes de dépôt
Les coffres-forts à fente de dépôt sont conçus pour protéger et stocker des objets tels que de l'argent liquide, des clés, des enveloppes, etc. Ces coffres sont disponibles en plusieurs modèles, notamment des versions à fixation murale et des modèles à fente de dépôt intégrée à la porte. Ils sont fabriqués en acier très résistant, anti-perçage et anti-effraction, afin de garantir une sécurité optimale.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Coffres-forts muraux

Coffres-forts muraux
Ces coffres-forts muraux permettent de protéger vos objets de valeur et vos documents. Leur conception murale permet de gagner de la place dans les petits espaces. Ces coffres-forts muraux sont disponibles en plusieurs largeurs, profondeurs et longueurs afin de pouvoir accueillir des objets de différentes tailles. Leur structure en acier garantit une longue durée de vie et une protection optimale.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Coffres-forts pour armes à feu

Coffres-forts pour armes à feu
Les coffres-forts pour armes à feu constituent une solution fiable et sécurisée pour entreposer vos armes et les protéger contre le vol et les incendies. Disponibles avec différentes durées de résistance au feu, ils garantissent que vos armes resteront intactes et en bon état en cas d'incendie. Les types de serrures comprennent notamment les serrures mécaniques à cadran et les serrures électriques à clavier, offrant ainsi des méthodes d'accès fiables.
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Coffres-forts pour données, supports de données et documents

Coffres-forts pour données, supports de données et documents
Les coffres-forts pour données, supports de données et documents offrent une protection optimale pour les informations sensibles et les documents de valeur. Ces coffres-forts sont conçus pour protéger les supports électroniques et les documents importants. Fabriqués à partir de matériaux résistants au feu, ils garantissent la préservation de vos données et documents en cas d’incendie. Disponibles en différentes tailles, vous trouverez forcément le coffre-fort adapté à vos besoins de stockage.

Coffres-forts de sécurité portables

Coffres-forts de sécurité portables
Les coffres-forts portables sont très pratiques pour mettre vos objets de valeur en sécurité lors de vos déplacements. Compacts et faciles à transporter, ils sont parfaits pour voyager. Fabriqués à partir de matériaux résistants, ils sont équipés de mécanismes de verrouillage sécurisés, tels que des serrures à combinaison ou à clé, afin de garantir la sécurité de vos effets personnels.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Coffres-forts pour téléphones portables

Coffres-forts pour téléphones portables
Ces coffres-forts pour téléphones portables offrent une solution de rangement sûre et pratique pour les appareils mobiles. Disponibles dans différentes tailles et configurations, ils peuvent accueillir plusieurs appareils ou accessoires. Ils se caractérisent par une construction robuste et des mécanismes de verrouillage sécurisés qui garantissent la sécurité des téléphones portables et des appareils.

Coffres-forts encastrés dans le sol

Coffres-forts encastrés dans le sol
Les coffres-forts encastrés dans le sol constituent une solution de rangement discrète pour vos objets de valeur. Disponibles en plusieurs largeurs, profondeurs et hauteurs, ils offrent un espace suffisant pour vos documents importants, votre argent liquide, vos bijoux et bien plus encore. Conçus pour être encastrés dans le sol, ces coffres-forts peuvent être dissimulés et protégés contre le vol.

Armoires de rangement pour coffres-forts et chambres fortes

Armoires de rangement pour coffres-forts et chambres fortes
Ces aménagements intérieurs pour coffres-forts et chambres fortes offrent une solution sûre et organisée pour le rangement d'objets de valeur. Ils sont disponibles avec plusieurs compartiments permettant de séparer efficacement leur contenu. Conçus pour durer, ces aménagements garantissent des performances durables et une résistance aux effractions.

Coffres-forts de diversion

Coffres-forts de diversion
Les coffres-forts dissimulés constituent un moyen discret de cacher vos objets de valeur. Ils sont conçus pour se fondre parfaitement dans le décor ou parmi d'autres objets. Ces coffres-forts dissimulés sont disponibles en plusieurs dimensions, offrant ainsi un espace suffisant pour ranger toutes sortes d'objets. Leurs serrures apportent un niveau de sécurité supplémentaire, garantissant que vous seul avez accès au compartiment caché.
Coffres-forts pour batteries

Coffres-forts pour batteries