Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques de la boîte sans danger en poudre durabilité en acier qui résiste à l’usure quotidienne. Cette boîte de pistolet durable restreint l’accès non autorisé à vos armes et autres objets de valeur, mais est rapidement et facilement accessible avec notre code d’accès rapide sans clé. La boîte sûre Homak électronique accès arme de poing peut être facilement montée à l’intérieur d’un placard ou un tiroir.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur intérieure 9-7/8 po (25,08 cm)
- Hauteur intérieure 7-7/8 po (20 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Profondeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 14-1/8 po (35,88 cm)
- Échelle de largeur 0 à 10 pouces
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Serrure à combinaison électronique
- Nombre de portes 1
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Homak
- Type de porte Fermeture manuelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant HS10036685
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 0-5
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA DOJ
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KIT
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dave Cimermancic / Cimer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je ne savais pas exactement quoi je m’embarquais, quand j’ai commandé ce. J’ai des petits-enfants et en direct sur 40 acres et dernièrement, il y a eu beaucoup de loups dans la région ainsi que quelques ours, l’orignal et autres bestioles. Voisins et proches ont conseillé que je devrais porter un fusil avec moi quand sur la terre,,, juste au cas où quelque chose de dangereux arrive. J’ai été réticents depuis encombrant pour obtenir le pistolet, holster et ceinture hors de mon gros canon sécurisé chaque fois. Cette boîte de serrure est très rapide d’accès, processus de code simple, système de sauvegarde batterie excellent si les batteries ne parviennent pas et je me sens beaucoup plus sûr pour empêcher l’accès de ses petits-enfants !
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Je vous remercie pour votre réponse initiale, mais il n’est pas clair ce qui se passe sur la panne de batterie. Le scénario est comme suit : - Articles en magasin dans le coffre-fort - combinaison de la valeur et verrouillage sécurisés - piles ne pas Question : fait du reste sécuritaire verrouillé sur la panne de batterie ? Il semblerait logique qu’il doit rester verrouillée, sinon c’est inutile. -suppose sécuritaire reste verrouillé - remplacez les piles 4AA Question : la combinaison originale fixée avant la panne de batterie restera valable ?
Question posée par : Scott, 29, 2017 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Scott, le coffre-fort demeure verrouillé si les batteries échouent. La combinaison originale fixée avant la panne de batterie restent valables. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Que se passe-t-il sur la panne de courant ou toute autre défaillance du clavier ? Les contenus accessibles ?
Question posée par : Scott, 10, 2017 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Scott, il s’agit d’une batterie alimentée par piles AA alors que vous n’auriez à vous soucier de panne de courant, si la batterie meurt vous ont la possibilité d’utiliser un back up de 4 9 volts ou tout simplement remplacer les piles AA 4 puisqu’ils sont situés à l’extérieur. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
HOMAK serrure électronique pistolet boîte HS10036685 - 10 "x 14-1/4" x 7-1/2", noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires