Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SentrySafe Quick Access pistolet Safe, zéro serrure électronique de rétroaction, 12" W x 9-15/16 « D x 3-3/16 » H, noir
Avoir un accès rapide et fiable aux armes à feu lorsque cela importe le plus. Equipé de vérin à gaz compression qui permet une saisie rapide en solitaire, silencieux, The SentrySafe rapide accès pistolet Safe permet aux clients pour défendre leurs maisons et leurs familles dans toute circonstance malheureuse.
Avoir un accès rapide et fiable aux armes à feu lorsque cela importe le plus. Equipé de vérin à gaz compression qui permet une saisie rapide en solitaire, silencieux, The SentrySafe rapide accès pistolet Safe permet aux clients pour défendre leurs maisons et leurs familles dans toute circonstance malheureuse.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Largeur intérieure 9-11/16 po (24,61 cm)
- Hauteur intérieure 2-3/16 po (5,56 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Profondeur 9-15/16 po (25,24 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 6-5/8 po (16,83 cm)
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Type Accès rapide pistolet Safe
- Marque SentrySafe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Couvercle ouvrant le haut
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant QA1PE
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 25-50
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jeffrey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
robuste solide
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SentrySafe Quick Access pistolet QAP1E sécurité serrure électronique, 12 "x 9-15/16" x 3-3/16", noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires