Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécuriser jusqu'à 200 clés dans cette durable armoire clée sécurisé, conçu pour les deux la maison ou d’affaires utiliser. Une charnière piano continue permet d’être en conformité avec le cabinet d’avoir une vue complète de toutes les clés la porte. Le coffre-fort est équipé de deux trous prépercés et matériel de montage sont inclus pour une installation facile. 200 hameçons de position vous permettent d’accrocher des clés avec ou sans étiquettes à clés ou d’accrocher plusieurs clés avec un porte-clés. Idéal pour une utilisation pratique pour dans les maisons, bureaux, complexes d’appartements, beaucoup de voiture, ateliers de carrosserie et plus. Avec des étagères clés étiquetées, feuille de journal, touches et matériel de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Poids 19,85 lbs (9,02 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 200
- Type de verrou Serrure à clé
- Type Clé identique
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AX11824
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rodger
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
29,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Barska 200 poste clé coffre-fort avec serrure à clé, 14-3/4" W x 5-1/2 « D x 21-3/4" H
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires