Prix : 919,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Cabinet de 600 postes clés de Barska dispose de crochets clés numérotés qui rendent l’organisation clé facile et pratique. À l’intérieur de l’armoire se trouvent cinq rangées de crochets numérotés et quatre séparateurs articulés, chacun d’eux est facile d’accès et de suivi grâce à l’index clé inclus. Le graphique d’indexation à deux côtés a amplement d’espace pour documenter la position correspondante du crochet des touches, et un manchon en plastique de dépôt attaché à la charnière à l’intérieur du coffre-fort fournit une référence mains libres. Le coffre-fort a quatre trous pré-percés et quincaillerie d’installation fournie. Les murs sans danger et la porte sont construites en acier solide à 0,8mm et finis avec un enduit gris.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 600 crochets clés
- Étagères à clés étiquetées
- Feuille de journal de clé
- 600 étiquettes de clé colorées
- Matériel de montage
- Taille extérieure (LxWxH): 28,25inch x 8inch x 22inch
Poids &Dimensions
- Largeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 600
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Type de porte Manuelle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant CB12700
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
30,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Barska CB12700 600 Clés réglables Key Box 12"W x 31-1/2"D x 25"H, Gris, Aluminium
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires