Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 0,27 Cu. Ft. Dual Key Depository Safe by Barska est un excellent moyen de garder de l’argent et des chèques dans un endroit sûr. Une fente anti-poisson, une serrure à double clé et une barre morte inférieure augmente la sécurité. Le kit de montage pour la fixation sur le sol ou le comptoir est inclus. Les trous d’ancrage pré-percés facilitent l’assemblage. Le 0,27 Cu. Ft. Dual Key Depository Safe by Barska est idéal pour les dépanneurs, restaurants, hôtels/motels et petites entreprises de trésorerie.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- Fente de dépôt de chargement avant
- Le déflecteur anti-pêche empêche le vol par la fente de dépôt
- Quatre trous d’ancrage fournis pour fixer votre coffre-fort au sol ou au comptoir
- Serrure à double clé actionnée
- Porte d’épaisseur en acier massif-0,24 po
- Lourds morts bar interdit le démontage de la porte lors d’une tentative d’entrée par effraction
- Finition noire durable et attrayante
- Dimensions extérieures: 6"W x 9"D x 12"H
- Dimensions intérieures: 5-1/2"W x8-1/2"D x 10"H
- Comprend 3 touches (un ensemble pour la première serrure, clé singulière pour la deuxième serrure) et montage de matériel
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 23,5 lbs (10,68 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Barska Double Key Depository Safe 0,27 Pieds cubes
- Capacité 0,27 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Clés différentes
- Nombre de portes 1
- Type de serrure à clé Keyed
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Type de porte Manuelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AX13558
- Couleur Noir
- Type de gisement Chargement frontal
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barska® Double Key Depository Safe 0,27 Cubic Feet, 9"W x 6"D x 12"H - Noir
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires