Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shuresafe sécurité tiroir w/plein-longueur face tiroir, façade pare-balles UL
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Plateau amovible deal expose une zone de transfert haute 4" pleine longueur pour le passage des éléments de confort, supérieurs
- produits jusqu’au 13 "X 20"
- Conçu pour être installé dans jusqu'à 8" murs épais
- Album design pour des transactions sécurisées de document, argent et cartes de crédit
- Insertion de 3 façade pare-balles niveau UL
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Largeur de la zone de transfert 13-3/4 po (34,93 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale 19-11/16" W x 6-1/4" H
- Épaisseur de paroi d’installation Jusqu'à 8"
- Hauteur de la zone de transfert 4-1/8 po (10,48 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 20 in (50,8 cm)
- Dimensions de la face du cadre L 21-3/8" x 8" H
Détails du produit
- Type de handle Loquet de verrouillage
- Type de verrou Papillon
- Type Album 4" zone de transfert élevé
- Quantité par paquet 1
- Marque Shuresafe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Plateau qui s’étend de Deal
- Numéro de référence du fabricant 670150
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, niveau 3
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industriel™ MasterCoin™ Coin Bag W / Poignée renforcée, 12"W x 19"H, Clair, 100 / Pack
Article nº : 320841
Pas encore évalué
119,95 $
33,95 $
Global Industrial™ Cash Transmittal Bag, 6"W x 9"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320840
Pas encore évalué
26,95 $
Sécurité Shuresafe tiroir 670150 w/plein-longueur face tiroir, façade pare-balles UL
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires