Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tiroir Shuresafe traversant le mur, transfert de grande superficie, UL approuvé Insert façade pare-balles
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Design polyvalent pour les environnements de vente au détail ou dépanneur administratives,
- Conçu pour une installation en jusqu'à 8" murs épais
- Plateau amovible deal pleine longueur pour administration, trésorerie, produit de petites opérations de crédit et de
- Retrait du bac à deal expose l’une zone de gros transferts pour des transactions plus gros et en vrac
- Insertion de 3 façade pare-balles niveau UL
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
- Largeur de la zone de transfert 13-5/8 po (34,61 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale 19-11/16" W x 9-1/2" H
- Épaisseur de paroi d’installation Jusqu'à 8"
- Hauteur de la zone de transfert 8-5/8 po (21,91 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 17-3/4 po (45,09 cm)
- Dimensions de la face du cadre 21-3/8" W x 11-1/8" H
Détails du produit
- Type de handle Loquet de verrouillage
- Type de verrou Papillon
- Type Grande
- Quantité par paquet 1
- Marque Shuresafe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tiroir à travers le mur
- Numéro de référence du fabricant 670198
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, niveau 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320837
Pas encore évalué
39,95 $
33,95 $
Shuresafe autoportante 670199 - porte-gobelet pour tiroirs traversant le mur
Article nº : B897184
Pas encore évalué
80,95 $
Zone de transfert grand tiroir 670198 Shuresafe traversant le mur, UL approuvé Insert façade pare-balles
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires