Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vue d’ensemble :
- Serrure à combinaison LaGard groupe II
- 1/2" A36 porte pleine en acier
- 5 3/4" chromé verrouillage vis
- Bar morts pour la résistance plus grande pry
- Dispositif de re-verrouillage à ressort
- Plaque de base d’ancrage corps
- Couvercle en acier robuste
- Plaque en dur carburé perceuse résistant
- Finition de manteau de poudre
- Plaque de fond a 1/2" lèvre tout autour pour empêcher son retrait
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Largeur intérieure 23-1/4 po (59,06 cm)
- Hauteur intérieure 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 116 lbs (52,73 kg)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 13-1/4 po (33,66 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25 pouces
Détails du produit
- Capacité 2,36 pi³ (0,07 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à combinaison
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort dans le sol
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Porte droite
- Matériau Acier
- Style Plancher de coffre
- Numéro de référence du fabricant IF - 3000C
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protex Extra grand en-rez de chaussée sécurisé avec Combo Lock IF-3000 C 23-1/2 "x 13-1/2" x 18 "gris
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires