Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- Ensemble en aluminium soudé, ne rouille pas
- Étagères style barre en t permet de flux d’air ; sèche rapidement des pots et des casseroles
- Tube robuste cadre diapositives de large en forme de t 2 1/8"
- Capacité de poids est déterminée par les chevilles
- Comprend des crochets de casserole en acier inoxydable 8 3 3/4" H x 2 1/2" W x 1/4 « diamètre
- Modèle TBWS2024PH
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Type Support de pot
- Type d’accessoire étagère
- Marque Prairie View
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Aluminium
- Nombre de boîtes 1
- Style Rayonnage
- Numéro de référence du fabricant TBWS2060PH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Prairie View TBWS2060PH, Pot, étagère murale, 20 "W x 15-3/4 « H x 60 » L, aluminium
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires