Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMPOSANTS STRUCTURELS ÉTAGÈRES EN PLASTIQUE
Solide étagère 48 "x 24"
Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Les plateaux sont un solide 2-5/8" épais. Étagères solides offrent une plus grande capacité et prévenir la contamination croisée de tablette de tablette. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
Solide étagère 48 "x 24"
Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Les plateaux sont un solide 2-5/8" épais. Étagères solides offrent une plus grande capacité et prévenir la contamination croisée de tablette de tablette. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Poids 15,8 lbs (7,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’étagère Solide
- Type Étagère en plastique
- Nom/numéro du modèle 796871
- Type d’accessoire étagère
- Marque Structural Plastics Corp
- Numéro de référence du fabricant ST4824
- Capacité des étagères 450 lbs (204,55 kg)
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARCIA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Structure en plastique solide étagère, 48" W x 24" D, Black
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires