Prix : 1 399,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DURASHELF® RÉGLABLE STRUCTURE PLASTIQUE RAYONNAGE
4-étagère avec étagères solides
DuraShelf® réglable structure plastique rayonnage permet chaque étagère être placé à une hauteur désirée. Rayonnage plastique structurel résiste à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Effectuée à l’aide de polyethylene noir haute densite qui est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Étagères de forte épaisseur de 2-5/8" et 2-3/8" diamètre postes interverrouillage pour former un assemblage rigide. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 4". Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Étagères solides offrent une plus grande capacité et prévenir la contamination croisée de tablette de tablette. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
4-étagère avec étagères solides
DuraShelf® réglable structure plastique rayonnage permet chaque étagère être placé à une hauteur désirée. Rayonnage plastique structurel résiste à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Effectuée à l’aide de polyethylene noir haute densite qui est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Étagères de forte épaisseur de 2-5/8" et 2-3/8" diamètre postes interverrouillage pour former un assemblage rigide. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 4". Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Étagères solides offrent une plus grande capacité et prévenir la contamination croisée de tablette de tablette. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 3540 lbs (1 609,09 kg)
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Solide
- Type Unité de starter
- Marque Structural Plastics Corp
- Série DuraShelf
- Matériau Plastique
- Capacité des étagères 3540 lbs (1 609,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant AST9624X4
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Structure en plastique solide étagère réglable, 96" W x 24" D, Black
Article nº : 796843
Pas encore évalué
215,95 $
Structurelles en plastique réglable solides étagères, 96 "L x 24 « D x 72 » H, Black
1399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires