Souvent achetés ensemble
Prix initial : 545,00 $
Prix promotionnel: 436,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étagères en acier de forte épaisseur tenir beaucoup de matériaux lourds, y compris des gabarits, des montages, des matrices et plus. Rayonnage en acier faite avec angle messages rigide 2 "x 2". Comprend 4 rayons renforcés avec la construction du canal à bride. Étagères en acier régler à 1" incréments et capacité de plateau pour le lb 3 000 caractéristique. Émail gris finition. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 193 lbs (87,73 kg)
- Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type Unité de starter
- Type d’unité Étagères ouvertes boulonné
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 968722
- Capacité des étagères 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Matériel d’étagère Tablier en acier
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Étagère extra robuste 60x18x60
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 155,00 $
Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris
436,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires