Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce sac à dos tactique est conçu pour offrir la meilleure protection possible pour votre équipement de plein air. Il y a beaucoup de place pour l’équipement personnel et équipement de plein air. Sangles et un système de web sur le devant et les côtés du sac à dos vous permettent facilement fixer ou accrocher des accessoires supplémentaires. Il y a touch attache sur l’avant afin que vous puissiez personnaliser le stockage pour les éléments à inclure aussi bien en ce qui concerne les patchs, les logos d’équipe, etc..
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- les compartiments principaux 2 et 1 petit compartiment
- S-courbe ergonomique rembourré bretelles
- Système web frontaux et latéraux 1 inch pour attacher des accessoires supplémentaires
- Top renforcé, poignée pour une alternative de transport position de transport
- Tactile des zones de fixation pour fixer les patchs ou bandes de nom
- Sangles de bréchet sur la poitrine et de sangles de compression latérales vous permettent de répartir le poids
- Ceinture de dos et ceinture rembourrée
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur 19-5/16 po (49,05 cm)
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Sac à dos utilitaire/tactique
- Type d’accessoire Tactical Gear
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Série Engrenages chargés GX-200
- Matériau 600 Polyester Denier
- Numéro de référence du fabricant BI12022
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Alma
Date de : Juillet 31, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
28,95 $
Barska chargé engins GX-200 tactique Backpack, 13-3/4" L x 19-5/16" W 7 "H x
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires