Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
7-1/2" boîtier en plastique de polyéthylène noir profond, horizontale côtelée, blanchi armature avec joint d’étanchéité en aluminium languette et rainure, 2 serrures à clé, albums de chrome & palettes pour tenir 34 outils, pour la plupart des pilotes, 1 pochette de document dans le couvercle de fond.
- Fonctionnalités
- Grande coquille de plastique polyéthylène Impact résiste à l’essence et la plupart produits chimiques et solvants large plage de température de - 40 à + 185D F
- Cantonnière de languette et rainure aluminium usiné couvercle à la base de registres et résiste à l’humidité et la saleté
- Inclut palettes albums 17-poche (D remplacement P/N 97-8721) et 15-poche bas palette (D remplacement P/N 97-8722)
- Caractéristiques rembourré poignée et deux serrures à clé chromé (poignée de remplacement & lock kit Réf. 09-5197)
- Comprend poche document à couvercle, pieds moulés et plein charnières à l’arrière
- Chambre sous la palette de bas de rechange éléments tels que, des perceuses, des fers à souder, des boîtes de pièces de rechange
- Profondeur du couvercle : 3
- Made In America
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur intérieure 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur intérieure 17-1/2 po (44,45 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Largeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Non
- Type Mallette
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui avec 2 palettes de poche
- Capacité 1 640 pi³
- Type de verrou Verrou à clé
- Marque Cas de Ellis Chicago CH
- Série Sacoche outil
- Numéro de référence du fabricant 95-8591
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
XLST75D cas de CH Ellis Chicago, poche 2 palette outil cas, 18-1/2" L x 13-1/2" W x 8 « H, noir
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires