1,68 $ ch.
Quantité minimale: 5
Prix: 168,00 $ / Pkg de 100
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unistrut 1-5/8" canal écrou P4006-1420EG, électro-zingué, 1/4"-20
Unistrut noix sont cémentées et ont unifié les têtes de vis grossier. Matériel et autres supports et accessoires sont des composants de système de haute qualité qui sont conçus pour fonctionner avec le système de charpente Unistrut (R). Galvanisé Zinc se dépose sur la partie dans un processus de galvanisation. Sc1 (doux) a une charge de Zinc de 0,2 et est recommandé pour une utilisation en intérieur sec.
Unistrut noix sont cémentées et ont unifié les têtes de vis grossier. Matériel et autres supports et accessoires sont des composants de système de haute qualité qui sont conçus pour fonctionner avec le système de charpente Unistrut (R). Galvanisé Zinc se dépose sur la partie dans un processus de galvanisation. Sc1 (doux) a une charge de Zinc de 0,2 et est recommandé pour une utilisation en intérieur sec.
Poids &Dimensions
- Taille 1/4-20 po
- Poids 0,07 lbs (.03 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec P3300 Unistrut P4000, P4100, Struts
- Quantité par paquet 100
- Marque Unistrut
- Description Écrou de canal
- Numéro de référence du fabricant P4006-1420EG
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unistrut 1-5/8" chaîne écrou P4006-1420eg, galvanisé, 1/4-20, qté par paquet : 100
1,68 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires