19,00 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 380,00 $ / Pkg de 20
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unistrut 1-5/8" P1873EG raccord plaque plate, trou 5, galvanisé
Raccords sont poinçonneuse-fait et sont conformes aux spécifications de l’ASTM. Galvanisé Zinc se dépose sur la partie dans un processus de galvanisation. Sc1 (doux) a une charge de Zinc de 0,2 et est recommandé pour une utilisation en intérieur sec.
Raccords sont poinçonneuse-fait et sont conformes aux spécifications de l’ASTM. Galvanisé Zinc se dépose sur la partie dans un processus de galvanisation. Sc1 (doux) a une charge de Zinc de 0,2 et est recommandé pour une utilisation en intérieur sec.
Poids &Dimensions
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur 9-1/8 po (23,18 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec P1000
- Quantité par paquet 20
- Marque Unistrut
- Description Montage de la plaque plane
- Nombre de trous 5
- Numéro de référence du fabricant P1873EG
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1010egs, électro-zingué, 1-2/13, qté par paquet : 25
Article nº : 713104
Pas encore évalué
33,00 $
Strut Unistrut canal P1873eg de raccord plaque plate 1-5/8", 5 trous, galvanisé, qté par paquet : 20
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires