Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit de plaque d’étagère mobile Camshelving Elements, capacité de poids: Maximum 750 lbs. (340,2 kg) par unité mobile. Soulevez facilement les plaques d’étagère simples pour les nettoyer ou les organiser. Protection antimicrobienne moulée en permanence dans des plaques d’étagère. Withstands -36°F (-38°C) to 190°F (88°C), Shelf plates easily wipe clean or fit through a commercial dishwasher, includes: 2 traverses, 8 dovetails and a shelf set, brushed graphite, NSF listed components
- Toutes les étagères Cambro Camshelving sont résistantes à la rouille et à la corrosion pour la vie
- De nombreux accessoires Cambro et toutes les unités complémentaires ne peuvent être utilisés qu’avec leur ligne spécifique Camshelving
- Les plaques d’étagère peuvent être soulevées sans démontage et passer dans un lave-vaisselle
- Les traverses et les plaques peuvent être réarrangées sans démonter les traverses ou les plaques environnantes
- La conception de poteaux partagés permet d’ajouter des unités sans gaspiller d’espace ni réduire la capacité de charge en ligne droite
- Les unités complémentaires ne peuvent être utilisées qu’avec des camétries de la même série
- NSF répertorié
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Type Étagère en plastique
- Quantité par paquet 1
- Marque Cambro
- Style Kit de plaque d’étagère
- Type d’étagère Ventilé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant EXSK1854V1480
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de plaque d’étagère mobile Camshelving® Elements, 54 « L x 18 » P, graphite brossé
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit