Souvent achetés ensemble
Prix : 351,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 351,95 $ ch.
- Acheter 5+ 333,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® E-Z Ajuster Chrome Wire étagères 36"W x 14"D x 54"H
Réglage rapide rayonnage métallique
Réglage de notre rapide breveté unique suspension crochets permettent des étagères du milieu à ajuster, ajouter ou de supprimer sans démontage ou des outils. Étagères simplement enlever les crochets et remplacement en quelques secondes. Fil rayonnage avantages incluent accumulation de poussière minimes, excellente visibilité et pénétration de lumière, d’air et de gicleurs. Unité comprend 4 messages, 2 étagères de capacité fixe 600 lb pour les niveaux supérieurs et inférieurs, 2 rapide ajuster 400 lb capacité tablettes et crochets de suspension 8. Toutes les étagères ajuster par incréments de 1". Finition en plaqué chrome véritable. Ajuster en un Instant
Réglage rapide rayonnage métallique
Réglage de notre rapide breveté unique suspension crochets permettent des étagères du milieu à ajuster, ajouter ou de supprimer sans démontage ou des outils. Étagères simplement enlever les crochets et remplacement en quelques secondes. Fil rayonnage avantages incluent accumulation de poussière minimes, excellente visibilité et pénétration de lumière, d’air et de gicleurs. Unité comprend 4 messages, 2 étagères de capacité fixe 600 lb pour les niveaux supérieurs et inférieurs, 2 rapide ajuster 400 lb capacité tablettes et crochets de suspension 8. Toutes les étagères ajuster par incréments de 1". Finition en plaqué chrome véritable. Ajuster en un Instant
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Réglage rapide et fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Réglage rapide
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 et 400 lb
- Numéro de référence du fabricant 14365AC
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S1436AC Chrome Quick Adjust Wire Shelf 36 « L x 14 " P
Article nº : 330CP33
Pas encore évalué
49,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,50 $
15,25 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, Étagère à fil chromée à réglage rapide, démarreur, 36 po L x 14 po P x 54 po H
351,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange