Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ENPAC® 4341-IB Storm Sentinel™ Catch Basin Insert, Large, Rectangulaire, with Oil-Absorbing Imbiber Packet
Les inserts de protection des eaux pluviales ™ Drain Aident les entreprises à se conformer aux plans de prévention de la pollution des eaux pluviales et aux pratiques de gestion exemplaires des eaux pluviales en protégeant vos égouts pluviaux et vos bassins de capture. C’est le moyen sûr d’attraper l’huile et les sédiments dirigés vers les égouts pluviaux et des égouts. Equipé d’un support absorbant d’huile dans un sac filtrant, le Storm Sentinel™ protège contre tout rejet potentiel. La conception améliorée de ENPAC a augmenté la surface pour une meilleure rétention de sédiments tout en diminuant la profondeur de l’unité dans le puisard. Les grands inserts Rectangle s'adaptent au bassin de capture de 16"x 20" à 28"x 36" (41cm x 51cm à 71cm x 97cm). Jusqu'à 500 gal/min taux de dépassement de capacité permet d’éviter la formation de flaques. Ne nécessite aucun outil spécial pour installer. Aide se conformer NPDES, CFR 40 122,26 lorsqu’il est utilisé comme meilleur pratique de gestion de Plans de prévention de la Pollution Storm Water. POUR l’installation : Retirez la grille et ajustez armature de fil pour s’adapter à la récréation. Lieu insérer dans l’évidement et le cadre dans les coins. Remplacer la grille métallique. POUR enlever : Soulevez la grille, saisir la poignée et retirer l’insert. Aucune partie de l’insert se prolonge au-dessus de la surface.
Les inserts de protection des eaux pluviales ™ Drain Aident les entreprises à se conformer aux plans de prévention de la pollution des eaux pluviales et aux pratiques de gestion exemplaires des eaux pluviales en protégeant vos égouts pluviaux et vos bassins de capture. C’est le moyen sûr d’attraper l’huile et les sédiments dirigés vers les égouts pluviaux et des égouts. Equipé d’un support absorbant d’huile dans un sac filtrant, le Storm Sentinel™ protège contre tout rejet potentiel. La conception améliorée de ENPAC a augmenté la surface pour une meilleure rétention de sédiments tout en diminuant la profondeur de l’unité dans le puisard. Les grands inserts Rectangle s'adaptent au bassin de capture de 16"x 20" à 28"x 36" (41cm x 51cm à 71cm x 97cm). Jusqu'à 500 gal/min taux de dépassement de capacité permet d’éviter la formation de flaques. Ne nécessite aucun outil spécial pour installer. Aide se conformer NPDES, CFR 40 122,26 lorsqu’il est utilisé comme meilleur pratique de gestion de Plans de prévention de la Pollution Storm Water. POUR l’installation : Retirez la grille et ajustez armature de fil pour s’adapter à la récréation. Lieu insérer dans l’évidement et le cadre dans les coins. Remplacer la grille métallique. POUR enlever : Soulevez la grille, saisir la poignée et retirer l’insert. Aucune partie de l’insert se prolonge au-dessus de la surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-36 dans
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 16-20 dans
- Taille 20 po x 36 po
Détails du produit
- Description Tempête Sentinel™ bassin collecteur Insert, grande, rectangulaire
- Application Corbeille, sédiments, déchets, huiles et hydrocarbures
- Comprend Absorption d’huile buveur Packet
- Type Bassin collecteur
- Quantité par paquet 1
- Marque Enpac
- Matériau Géotextile non tissé
- Style LG rectangulaire
- Numéro de référence du fabricant 4341-IB
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC & NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HydraBarrier suprême Alternative de sacs de sable, 24' L x 12" H - HBG-24
Article nº : 436750
Pas encore évalué
469,95 $
ENPAC® tempête 4341-IB Sentinel™ bassin collecteur Insert, grande, rectangulaire
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires