Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB482436

Global Industrial Bras droit cantilever de 48 po, capacité de 2 500 lb, pour les séries 3000 à 5000

Description du produit
Remarque : Cet article est UNIQUEMENT compatible avec les supports cantilever Global Industrial ™ séries 3000, 4000 et 5000 (montants de 4 po L x 9½ po P).

Rangement haute capacité pour articles volumineux, longs ou de formes irrégulières. Grâce à ses larges portées dégagées, ce rayonnage est idéal pour stocker barres, bois, tuyaux, etc. Il facilite la manutention et permet de ranger des articles volumineux, souvent source de problèmes d'espace. Les bras droits, parfaits pour les articles plats, sont fabriqués en acier de calibre 7 et 10 et réglables par incréments de 7,6 cm (3 pouces). Un système de blocage permet un réglage facile tout en empêchant le desserrage des bras pendant l'entretien. Finition en émail gris résistant. Montage rapide et facile, sans outils spécifiques. Fabriqué aux États-Unis.
PRIX
$269.95

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur11-3/4 po
Capacité de charge2500 lb
Longueur du bras48 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperBras
CouleurGris
Série3000, 4000, 5000
Capacité du bras2500 lb
Pays d'origineÉtats-Unis
MatérielAcier
Type de brasBras droit
Référence fabricant482436
UsageExtra lourd
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 année