Prix : 1 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Embrayage réglable automatique arrêt de précision, de désengagement lisse et de vibrations minimales
- Un choix de vitesses pour s’adapter à votre métier, avec le pouce pratique exploité inverse
- Précision machinée, pour une fiabilité ultime
- Echappement ARRIERE avec intégré caution de suspension système et intégré silencieux
- Softouch poignée offre un confort ultime & réduit les vibrations
- Idéal pour : assemblage de volume haute précision
Poids &Dimensions
- Longueur 8,25 po (20,96 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 5 - 45 lb-pi
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Arrêt automatique droite de tournevis
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- Puissance en watts 370 W
- TR/MIN 1700 rpm
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Chuck 1/4" hex C.R.
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT8962-17
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8962-17, Auto droite arrête tournevis - 1700 tr/min
1619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit