Créez un système de stockage complet ou utilisez-les individuellement pour entreposer divers composants et stocks de manière compacte. Ces conteneurs robustes, économiques et réutilisables sont idéaux pour la fabrication, le transport et le stockage de produits. Leur conception empilable et renforcée à parois droites permet d'optimiser l'espace de stockage en les plaçant dans des camions ou sur des palettes. Ergonomiques, ils sont dotés de poignées confortables sur les quatre côtés pour une prise en main rapide et facile. Leurs rebords d'empilage de 2,5 cm de large et leurs nervures extérieures leur confèrent une solidité accrue.
Les conteneurs à parois en maille possèdent un motif de maille ouvert de 0,72 x 0,9 qui permet une visibilité élevée et une bonne circulation de l'air.
Global Industrial
Référence :WB662111
Global Industrial Conteneur à parois droites en maille ™, 40 cm L x 30 cm l x 21 cm H, gris - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
252.00 Vendu par lots de 12 /21.00 l'unité
était $323.40Économisez $71.40 (22%)
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
| Longueur | 15-3/4 po |
| Largeur | 11-3/4 po |
| Hauteur | 8-1/4 po |
| Dimensions (L x l x H) | 15-3/4 x 11-3/4 x 8-1/4 po |
| Longueur intérieure | 14-1/4 po |
| Largeur intérieure | 10-1/4 po |
| Hauteur intérieure | 8 po |
| Capacité de charge | 50 lb |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Conteneur à paroi droite entièrement ventilé |
| Couleur | Gris |
| Style | Côtés et base en maille |
| Couvercle | Non |
| Matériel | polyéthylène |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 662111 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Global Industrial |