Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB662114

Global Industrial™ Bac à parois droites en filet, 23 3/4" de longueur x 15 3/4" de largeur x 16 1/8" de hauteur, gris - Lot de 2

Description du produit
Créez un système de stockage complet ou utilisez-les individuellement pour ranger de manière compacte divers composants et stocks. Ces conteneurs robustes, économiques et réutilisables sont parfaits pour la fabrication, le transport et le stockage de produits. Leur conception à parois droites renforcées et empilables vous permet d’optimiser l’espace de stockage en les empilant dans les camions et sur les palettes. Conçus de manière ergonomique, ces conteneurs sont dotés de poignées confortables sur les quatre côtés pour une prise en main rapide et aisée. De solides rebords d’empilage de 1" de large et des nervures externes leur confèrent une résistance accrue. Les conteneurs à parois maillées «

» présentent un maillage ouvert de 0,72 x 0,9, ce qui garantit une grande visibilité et une bonne circulation de l’air.

PRIX PROMOTIONNEL
83.90  Vendu par lots de 2 /41.95 l'unité

était $107.90
Économisez $24.00 (22%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur23-3/4 po
Largeur15-3/4 po
Hauteur16-1/8 po
Dimensions (L x l x H)23 3/4 x 15 3/4 x 16 1/8 pouces
Longueur intérieure22-1/4 po
Largeur intérieure14-1/4 po
Hauteur intérieure16 po
Capacité de charge50 lb
Poids6 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeConteneur à parois droites entièrement ventilé
CouleurGris
StyleCôtés et fond en maille
CouvercleNon
MatériauPolyéthylène
Quantité par emballage2
Référence fabricant662114
Empiler et/ou emboîterPile
MarqueGlobal Industrial