Le chariot universel pour feuillards en acier tubulaire peut être utilisé aussi bien pour les feuillards en acier que pour ceux en polypropylène. Doté d'un guide de déroulement pratique, il garantit un déroulement régulier et sans problème, et dispose d'un compartiment de rangement pour les outils et les scellés. Le chariot est compatible avec les mandrins de 8" et 16".
Global Industrial
Référence :WB241121
Global Industrial Chariot de cerclage pour feuillards en PP et en acier d'une largeur de 1/2", noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$429.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur de la sangle | 2 po |
| Diamètre du noyau | 8, 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Style | Mobile |
| Type | Chariot de cerclage |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 241121 |
| À utiliser avec | Polypropylène, acier |
| Marque | Global Industrial |