Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
American Louver Stratus diffuseur cône en plastique, plafond, 10", R6, isolé, blanc
Le plastique tout diffuseur de style pour le cône Stratus résout de nombreux problèmes associés à des diffuseurs métalliques. Elle ne rouillera jamais, ne se présentent pas rayures, il n’aura jamais besoin de repeindre et est indistinguishavle de métal lorsqu’il est installé. Il a un fini lisse uniforme, résiste à la transpiration, antistatique et est résistant à la moisissure. Est livré avec un matelas d’isolation qui permettront de réduire la condensation et la perte de chaleur. Blanc avec cou 10". Disponible dans le modèle de plaque et 6", 8 », 10 «, 12 » et 14 » tailles de cou.
Fonctionnalités
- Mise en un plafond T-grille, 23 ¾ "x 23 ¾"
- Composition - ingénierie des polymères, vis en acier inoxydable
- Matelas d’isolation, résistance thermique R6
- Résistant à la flamme, rencontre UL 94HB propagation de la flamme
- 50 % plus léger que le métal
- Grand cou - 2 3/8 "
- Lavable au lave-vaisselle commercial
- Fait aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Taille du cou 10 in (25,4 cm)
- Taille nominale 24 x 24 po
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- Type Diffuseur plafonnier
- Style de diffuseur Cône
- Quantité par paquet 1
- Marque American Louver
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant STR-C-10W-R6
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Louver Stratus diffuseur cône en plastique, plafond, 10", R6, isolé, blanc
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires