Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
American Louver Stratus en plastique Plaque diffuseur pour T-grille au plafond, R6, isolé, blanc
Le plastique tout diffuseur de style plaque Stratus résout de nombreux problèmes associés à des diffuseurs métalliques. Elle ne rouillera jamais, ne se présentent pas rayures, il n’aura jamais besoin de repeindre et est indistinguishavle de métal lorsqu’il est installé. Il a un fini lisse uniforme, résiste à la transpiration, antistatique et est résistant à la moisissure. Est livré avec un matelas d’isolation qui permettront de réduire la condensation et la perte de chaleur. Blanc avec grands cou 10". Disponible en style de cône et 6", 8 », 10 «, 12 » et 14 » tailles de cou.
Fonctionnalités
- Mise en un plafond T-grille, 23 ¾ "x 23 ¾"
- Composition - ingénierie des polymères, vis en acier inoxydable
- Matelas d’isolation, résistance thermique R6
- Résistant à la flamme, rencontre UL 94HB propagation de la flamme
- 50 % plus léger que le métal
- Grand cou - 2 3/8 "
- Lavable au lave-vaisselle commercial
- Fait aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Taille du cou 10 in (25,4 cm)
- Taille nominale 24 x 24 po
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- Type Diffuseur plafonnier
- Style de diffuseur Plaque
- Quantité par paquet 1
- Marque American Louver
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant STR-PQ-10W-R6
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2
Article nº : B2278125
Pas encore évalué
119,95 $
American Laver, diffuseur de plaque en plastique Stratus pour plafond à grille en T, blanc, STR-PQ-10W-R6
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires