Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
American Louver Stratus Filtre retour en plastique Grille, 10" conduit, T-grille, noir
Le tout en plastique alvéolée Stratus retour grille filtre résout de nombreux problèmes associés avec des grilles métalliques. Elle ne rouillera jamais, ne se présentent pas rayures, il n’aura jamais besoin de repeindre et est indistinguishavle de métal lorsqu’il est installé. Le visage de grille articulée descend pour changer rapidement le fiter ou à enlever pour le nettoyage. Il a un fini lisse uniforme, résiste à la transpiration, antistatique et est résistant à la moisissure. Blanc avec encolure grands 10". Également disponible en noir et 6", 8 «, 12 » et 14 » tailles de cou.
Fonctionnalités
- Mise en style
- En polymères machinés, vis en acier inoxydable
- Faut filtre 20" x20"x 1 »
- 50 % plus léger que le métal
- Grand cou - 2 3/8 "
- Lavable au lave-vaisselle commercial
- Fait aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Taille du conduit 10 in (25,4 cm)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille de la cellule 1/2 en
- Épaisseur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Taille nominale 24 x 24 po
- Taille du cou 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type de noyau Noyau d'oeufs filtré
- Type Filtre Grille retour
- Quantité par paquet 1
- Marque American Louver
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant STR-ERFG-10W
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Louver Stratus Filtre retour en plastique Grille, 10" conduit, T-grille, blanc
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit