Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rechargeable 1 000 Lumen Spotlight for Long Range Targeting
Le Waypoint léger et rechargeable au lithium-ion brille de mille feux, produisant 1 000 lumens avec un faisceau de 678 m de grande portée!
Le projecteur pistolet-grip comporte 3 modes : Haut : 1 000 lumens ; Distance de faisceau de 678 mètres; s'exécute 3h75; 115 000 candela intensité de faisceau de pointe Moyen: 550 lumens; Distance de faisceau de 490 mètres; fonctionne 7,5 heures; 60 000 candela intensité maximale de faisceau Faible: 35 lumens; Distance de faisceau de 200 mètres; fonctionne 87 heures; 10 000 intensité de faisceau de candela Poutre de ciblage à longue portée avec éclairage périphérique optimal Commutateur de type déclencheur pour un fonctionnement momentané et constant facile; commutateur rotatif secondaire sélectionne le mode élevé, moyen ou faible Propulsé par une batterie lithium-ion rechargeable; recharge complète en 4 heures Indicateur de charge LED: Rouge - Chargement; Vert - Chargé Boîtier en polycarbonate à fort impact; anneau de lentille caoutchouté IPX8 imperméable à l'eau à 2 mètres; Résistance à l'impact de 1 mètres testée; en plus il flotte! Inclut la lanière réglable à haute résistance Stand intégré pour l'éclairage de scène La conception équilibrée de poids élimine pratiquement la fatigue de main d'utilisateur ; poignée d'adhérence amorti Longueur : 6,75 po. (17,15 cm) Hauteur: 7,14 po. (18,14 cm) Diamètre de la tête : 3,62 po (9,20 cm) Poids: 1,52 lb (691 grammes) Conforme RoHS
Le Waypoint léger et rechargeable au lithium-ion brille de mille feux, produisant 1 000 lumens avec un faisceau de 678 m de grande portée!
Poids &Dimensions
- Largeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Longueur du cordon 4,8 pi (1,46 m)
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 1000+
- Distance du faisceau 678 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 3,75
- Piles incluses Oui
- Type Lanterne
- Résistant à l’eau Oui
- Matériau Plastique
- Style Spotlight
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Lumens 1000
- Cote de l’eau IPX8
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Comprend Batterie rechargeable intégrée, cordon de charge AC 120V, lanière, porte-polymère
- Marque Streamlight
- Série Waypoint
- Modes d’éclairage 3
- Rechargeable Oui
- Temps de recharge 4
- Numéro de référence du fabricant 44910
- Lumens maximaux 1000
- Couleur Jaune
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie Durée de vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 1-Channel Drop Over Cable Protector, capacité de 18 000 lb, noir
Article nº : 670625
Pas encore évalué
155,95 $
399,95 $
Streamlight® 44910 Waypoint® 1000 Lumen Rechargeable LED Pistol Grip Spotlight
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires