Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB244294

Global Industrial Distributeur de film étirable ™, portée étendue, pour rouleaux de 30 à 50 cm de large

Description du produit
✓ La portée étendue réduit les efforts pour se pencher ou s'étirer.
✓ Pour les films à noyau de 3 pouces et de 12 à 20 pouces de large
✓ Poignée ergonomique robuste en acier et caoutchouc

Le Global Industrial Le dérouleur de film étirable à portée étendue est conçu pour emballer facilement palettes et conteneurs de haut en bas sans avoir à se pencher. Un système de réglage de la tension permet d'ajuster facilement la tension du film pour sécuriser les charges palettisées. La poignée en caoutchouc à portée étendue offre un accès en hauteur supplémentaire pour les charges ou palettes particulièrement hautes. Sa construction en acier lui confère robustesse et rigidité pour une utilisation répétée sans risque de déformation. Il accepte les films à mandrin de 76 mm (3 pouces) et d'une largeur de 30 à 50 cm (12 à 20 pouces). Garantie limitée d'un an.

  • Une goupille de verrouillage sécurisée fixe la largeur du rouleau de manière à éviter tout réglage accidentel.
  • Longueur réglable de 36 à 53-1/2 pouces
  • Assemblage requis
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $149.95

    était $185.95
    Économisez $36.00 (19%)
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
    Longueur6-3/4 po
    Largeur6-3/4 po
    Hauteur36 - 53- 1 /2 po
    Poids3 lb
    Largeur de rouleau maximale20 po
    Largeur minimale du rouleau12 po
    Taille du noyau3 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Matériau de poignéeCaoutchouc
    TypePortée étendue
    CouleurArgent
    Type de poignéePortée étendue
    MatérielAcier
    DescriptionDistributeur de film étirable
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant244294
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année