Le plateau en mousse plastique renforcée est robuste, léger et plus silencieux que les plateaux en acier. Facile à nettoyer, il résiste à la plupart des produits chimiques et ne s'écaille pas, ne se bosselle pas, ne rouille pas et n'abîme pas les murs. Sa surface antidérapante et sa double poignée de poussée amovible en acier permettent de maintenir le chargement en place pendant le transport. Des ouvertures pour points d'arrimage périphériques facilitent la sécurisation du chargement. Équipé de roulettes robustes en polyuréthane thermoplastique de 15 x 5 cm (2 pivotantes et 2 fixes).
Global Industrial
Référence :WB241437
Global Industrial ™ Chariot à plateforme en plastique à mousse structurale 60x30 - 4 roues - Capacité de 2000 lb.
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$739.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 30 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 126 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Largeur du pont | 30 po |
| Longueur du pont | 60 po |
| Hauteur de plateforme | 8-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | polyuréthane |
| Taper | Camion à plateforme standard |
| Matériau du pont | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | polyuréthane thermoplastique |
| Type de poignée | Poignée de poussée |
| Type de surface | Antidérapant |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 241437 |
| Nombre de roues | 4 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |