Prix : 345,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 345,95 $ ch.
- Acheter 6+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SPC
RAYONNAGE PLASTIQUE STRUCTUREL
Résiste à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Haute densité et structurelles en résine plastique noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Grille ouverte conception réduit accumulation de poussière, augmentations de l’air et la pénétration de la lumière et favorise le drainage. Forte 2 5/8 "étagères épaisseur et 2 3/8" diamètre messages interverrouillage pour former un assemblage rigide. Étagère fixe a 25" dégagement entre postes et 20" entre les étagères. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
RAYONNAGE PLASTIQUE STRUCTUREL
Résiste à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Haute densité et structurelles en résine plastique noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Grille ouverte conception réduit accumulation de poussière, augmentations de l’air et la pénétration de la lumière et favorise le drainage. Forte 2 5/8 "étagères épaisseur et 2 3/8" diamètre messages interverrouillage pour former un assemblage rigide. Étagère fixe a 25" dégagement entre postes et 20" entre les étagères. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Ventilé
- Type Unité de starter
- Type d’unité Rayonnage ouvert
- Marque Structural Plastics Corp
- Série DuraShelf
- Matériau Plastique
- Capacité des étagères 170 lbs (77,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant S3616X3
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Laura
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Structure plastique ventilé Shelving, 36 "L x 16 « D x 51 » H, Black
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires