Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Inégalée pour le déplacement de petit format, difficile à manoeuvrer des objets comme des chaises empilées ou bureaux d’école. Également idéal pour déplacer plusieurs nouvelles, faible, compact tables utilitaire. Qualité de construction robuste en acier et fonte malléable. Contrôle du bout des doigts positif se verrouille automatiquement en beaucoup de positions réglables. Antidérapant collé fourche de levage vinyle.
- Capacité de charge : 200lbs.
- Position abaissée : Minimum 7-1/2 '' du sol.
- Soulevé de position : Maximum 38'' du sol.
- Largeur de la fourche : 9".
- Extension de la fourche : 13-1/2".
- Fond bar largeur : 26".
- Deux 8'' x 1-3/4 '' roues en caoutchouc antidérapant.
- Emballé par carton.
- Poids à l’expédition : 24 lb UPS.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Pour une utilisation avec Chaises empilables
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Empilage horizontal
- Numéro de référence du fabricant 700
- Caster Type Caoutchouc
- Type de chariot Chaire & Table Cart
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilable et étudiant Bureau Mover
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires