Prix : 655,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sloan SU-1009 Urinal Standard Et ROYAL 186 Flushometer
Ce système d'urinoir cpmplete, y compris flushometer Royal conçu pour maximiser les performances avec une action de rinçage de lavage approfondie. Il est fait de construction en porcelaine vitrée durable et hygiénique. Est également inclus une passoire en acier inoxydable résistantà vandale. Il est certifié IAPMO pour répondre ou dépasser les normes ASME A112.19.2. La fonction Water Sense est répertoriée par l'EPA et est admissible à la plupart des programmes de rabais. Cela répond aux directives de l'ADA et aux exigences de l'ANSI A117,1 lorsqu'ils sont installés en conséquence
Ce système d'urinoir cpmplete, y compris flushometer Royal conçu pour maximiser les performances avec une action de rinçage de lavage approfondie. Il est fait de construction en porcelaine vitrée durable et hygiénique. Est également inclus une passoire en acier inoxydable résistantà vandale. Il est certifié IAPMO pour répondre ou dépasser les normes ASME A112.19.2. La fonction Water Sense est répertoriée par l'EPA et est admissible à la plupart des programmes de rabais. Cela répond aux directives de l'ADA et aux exigences de l'ANSI A117,1 lorsqu'ils sont installés en conséquence
Poids &Dimensions
- Profondeur 14,25 po (36,2 cm)
- Largeur 17,25 po (43,82 cm)
- Taille du Spud 0,75 po (1,91 cm)
- Taille approximative 19 ou 12 ADA dans
- Hauteur 20,75 po (52,71 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 125 gal/chasse d’eau (0,47 l)
- Valve de chasse Oui
- Placement de Spud Retour au début
- Litres par flush 0,5
- Marque Sloan
- Matériau Porcelaine vitrifiée
- Numéro de référence du fabricant WEUS1 000,1
- Forme Standard
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 36 mois
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sloan SU-1009 Urinal Standard Et ROYAL 186 Flushometer, 0,125 GPF
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit