Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sous-en-soleur pour tracteurs de moins de 50HP Catégorie 1
Le Sub Soiler est un excellent moyen de drainer les zones où l’eau s’accumule et de briser le sol compacté pour améliorer la croissance des plantes. Le monobloc soudé assure des années de vie, et le point remplaçable permet pour un entretien facile. Caractéristiques catégorie 1 attelage compatible et manteau de durable résistant aux rayons UV poudre de finition. Note : pour tracteurs moins 50 HP.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Le Sub Soiler est un excellent moyen de drainer les zones où l’eau s’accumule et de briser le sol compacté pour améliorer la croissance des plantes. Le monobloc soudé assure des années de vie, et le point remplaçable permet pour un entretien facile. Caractéristiques catégorie 1 attelage compatible et manteau de durable résistant aux rayons UV poudre de finition. Note : pour tracteurs moins 50 HP.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 96 lbs (43,64 kg)
Détails du produit
- Type de lame Tige
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Sous soleuse
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 80111720YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 025,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
975,00 $
Sous-a soiler Implement 80111720 pour les tracteurs de catégorie 1 50HP
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires