Prix : 1 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Petit Giant® de puits profond Submersible pompe W12G05S7-21 s, 115V, 12 gal/min, 1/2 HP, 231' s’arrête
Pour les nouvelles installations et remplacement applications où l’eau doit être transféré sous la pression du puits, réservoirs, étangs, lacs et ruisseaux.
Caractéristiques :
Pour les nouvelles installations et remplacement applications où l’eau doit être transféré sous la pression du puits, réservoirs, étangs, lacs et ruisseaux.
Caractéristiques :
- Refoulement en acier inoxydable
- Manchon de roulement en céramique pour la longévité
- Caoutchoutifère hexagonale a une surface extra large pour assurer la stabilité de l’arbre et des canaux d’écoulement plusieurs petites particules de surface
- Disque de Celcon® pour une meilleure performance et tolérances
- Up-Rondelle inox empêche l’usure excessive des applications sévères
- Built-in Flomatic® clapet anti-retour maintient l’eau dans le système en permanence
- Crépine d’aspiration amovible empêche les débris d’obstruer les roues et offre des performances de passage intégral
Poids &Dimensions
- Largeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Hauteur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Max Tête 231,0 pi (70,41 m)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1,0
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Gallons par minute 12,0 gal/min (45,42 l)
- Type Pompe submersible pour puits profonds
- Quantité par paquet 1
- Étapes 7
- Marque Little Giant
- Fil 2
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 558588
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 558588 W12G05S7-21 s Submersible pompe pour puits profond - 115V-12 gal/min - 1/2 HP - 231' Shut Off
1875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit