Refroidisseur à vin Summit 12 bouteilles pour plan de travail
Le modèle SUMMIT STC12 est idéal pour conserver des bouteilles ouvertes en position verticale. Son système de refroidissement par compresseur garantit une régulation fiable de la température dans les environnements professionnels. Ce refroidisseur à vin de plan de travail est certifié ETL-S conforme aux normes commerciales NSF-7. Le système de refroidissement par compresseur assure une descente rapide de la température, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les bars, les salles de dégustation et les restaurants. Douze emplacements vous permettent de stocker des bouteilles standard de type Bordeaux en position verticale, tandis qu’une vitre teintée offre une présentation attrayante et éclairée des étiquettes des bouteilles situées à l’avant. L’éclairage d’ DEL , d’un bleu doux, peut être réglé sur trois niveaux de luminosité pour s’adapter au mieux à votre environnement. L’appareil est équipé de commandes numériques facilitant la gestion de la température et peut être réglé entre 41 et 68 °F pour s’adapter au vin rouge ou blanc ; le passage des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius s’effectue d’une simple pression sur un bouton. Un ventilateur interne contribue à refroidir uniformément les bouteilles stockées et une alarme sonore retentit si la température de la cave sort de la plage recommandée.
Le modèle présente une structure extérieure revêtue d’acier inoxydable, qui lui confère un aspect professionnel et une grande durabilité dans les environnements commerciaux très fréquentés. Parmi les autres caractéristiques, citons : une alarme de température, une fonction de mémorisation de la température, le verrouillage du panneau de commande et le dégivrage automatique. Conception respectueuse de l’environnement, sans produits chimiques nuisibles à la couche d’ozone. Pour ce modèle doté de fentes plus larges pouvant accueillir des bouteilles de champagne ou de Bourgogne, consultez le modèle STC6.
Refroidisseur à vin Summit - 12 bouteilles, à poser sur un plan de travail
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,729.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 35-3/4 po |
| Profondeur | 15-7/18 po |
| Hauteur | 12-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Refroidisseur à vin pour 12 bouteilles |
| Matériau de la carrosserie | Acier inoxydable |
| Lumière | Oui |
| Type de réfrigération | R600a |
| Intensité | 1.25 A |
| Tension/Fréquence | 115 V CA/60 Hz V |
| Étagère réglable | Non |
| Capacité | 1,34 pieds cubes (ft³) |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de thermostat | Numérique |
| Référence fabricant | STC12 |
| Marque | Summit Appliance |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL-S |