Prix : 1 939,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit CT663BKBIADA - Réfrigérateur-congélateur sous-comptoir conforme ADA, 5,1 Cu. Ft, 24"W
Poids &Dimensions
- Largeur intérieure 2 19 in (48,26 cm)
- Hauteur intérieure 1 18 in (45,72 cm)
- Profondeur intérieure 2 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur intérieure 2 5-1/4 po (13,34 cm)
- Profondeur intérieure 1 18 in (45,72 cm)
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Largeur intérieure 1 21 in (53,34 cm)
- Fréon 2,33 oz
Détails du produit
- Nombre d’étagères à portes pleines 3
- Porte réversible Oui
- Finition plus nette Transparent
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Type de réfrigérant R134a
- Consommation d’énergie 365,0 kWh/an
- Nombre de crispers 1
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Matériau de couverture plus net Verre
- Nombre de jambes de niveau 4
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Verre
- Capacité 5,1 pi³ (0,14 pi³.m)
- Porte-bouteille de vin Oui
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Noir
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant CT663BBIADA
- Thermostat Type Cadran
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Type de dégivrage Cycle
- Type de ventilateur Extérieur
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / poignée de style Pro, 5,1 pi³ Cap., Noir
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit