Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir

Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir

Article nº : WBB1962009

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 639,00 $

Quantité

Summit CT663BKBIIFADA - Réfrigérateur-congélateur intégré conforme à la norme ADA, 5,1 pi³, 24 po

Poids &Dimensions

  • Largeur intérieure 2 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur intérieure 1 18 in (45,72 cm)
  • Profondeur intérieure 2 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Hauteur intérieure 2 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Profondeur intérieure 1 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Hauteur 32 in (81,28 cm)
  • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Largeur intérieure 1 21 in (53,34 cm)
  • Fréon 2,33 oz

Détails du produit

  • Famille de couleurs d’armoire Noir
  • Nombre d’étagères à portes pleines 3
  • Porte réversible Oui
  • Finition plus nette Transparent
  • Tablette ajustable Oui
  • Ampérage 1,3 A
  • Type de réfrigérant R134a
  • Consommation d’énergie 365,0 kWh/an
  • Nombre de crispers 1
  • Matériau de couverture plus net Verre
  • Tension 115 V CA/60 Hz V
  • Nombre de tablettes 2
  • Type d’étagère Verre
  • Capacité 5,1 pi³ (0,14 pi³.m)
  • Famille de couleurs de carrosserie Noir
  • Porte-bouteille de vin Oui
  • Marque Appareil de sommet
  • Balançoire de porte RHD
  • Lumière Oui
  • Numéro de référence du fabricant CT663BBIIFADA
  • Thermostat Type Cadran
  • Type de dégivrage Cycle

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, ULC
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir

Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir

Article nº : WBB1962009

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir
    Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir
    Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir
    Summit ADA Réfrigérateur-congélateur intégré w / Panel Ready Door, 5,1 pi³ Cap., Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant