Prix : 2 439,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Summit SWBV3067B Refroidisseur de vin et de bière artisanale-
Le SWBV3067B est un refroidisseur de vin et de bière artisanale de 30 " de large conçu pour une installation intégrée sous les comptoirs. L’armoire noire entièrement finie permet également une utilisation autonome. Cette unité comprend deux portes vitrées avec une balançoire de porte Français unique et des garnitures en acier inoxydable transparentes. Les deux comprennent des serrures installées en usine et des poignées professionnelles. Une plaque de frappe en acier inoxydable complète le look. Deux zones distinctes sont dotés de thermostats numériques indépendants, vous permettant de conserver le vin rouge dans des conditions de température plus chaude tout en conservant le vin blanc ou la bière artisanale à des températures plus froides. Nous fournissons six étagères à vin en bois dans une finition noir jet et quatre étagères chromées en fil, vous permettant d’organiser la configuration des étagères pour mieux répondre à vos besoins de stockage. L’éclairage LED encastré vous permet d’afficher tous les articles sous une lueur attrayante et économe en énergie.
Caractéristiques :
Le SWBV3067B est un refroidisseur de vin et de bière artisanale de 30 " de large conçu pour une installation intégrée sous les comptoirs. L’armoire noire entièrement finie permet également une utilisation autonome. Cette unité comprend deux portes vitrées avec une balançoire de porte Français unique et des garnitures en acier inoxydable transparentes. Les deux comprennent des serrures installées en usine et des poignées professionnelles. Une plaque de frappe en acier inoxydable complète le look. Deux zones distinctes sont dotés de thermostats numériques indépendants, vous permettant de conserver le vin rouge dans des conditions de température plus chaude tout en conservant le vin blanc ou la bière artisanale à des températures plus froides. Nous fournissons six étagères à vin en bois dans une finition noir jet et quatre étagères chromées en fil, vous permettant d’organiser la configuration des étagères pour mieux répondre à vos besoins de stockage. L’éclairage LED encastré vous permet d’afficher tous les articles sous une lueur attrayante et économe en énergie.
Caractéristiques :
- Une conception unique en double zone vous permet de stocker du vin et des boissons plus froides à des températures différentes
- La conception flexible permet une utilisation intégrée ou autonome dans les grands espaces de 30 pouces
- Les portes en verre taillées en acier inoxydable sont ornes modernes Français de porte
- L’éclairage LED encastré et économe en énergie offre une vue élégante du contenu tout en douceur pour les yeux
- Les commandes numériques offrent une gestion facile et intuitive de la température
- Les serrures installées en usine offrent une sécurité accrue aux deux sections
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 34-3/8 po (87,31 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Fréon 1,06 oz
- Poids 132 lbs (60 kg)
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Matériau de la porte Portes en verre avec garniture en acier inoxydable
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,25 A
- Type Autoportant
- Type de réfrigérant R600a
- Capacité de la bouteille 33 bouteilles
- Matériel d’étagère Fil et bois
- Nombre de jambes de niveau 4
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Description Refroidisseur de bière de vin et d’artisanat
- Nombre de tablettes 10
- Capacité 5,8 pi³ (0,16 pi³.m)
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Porte-bouteille de vin Oui
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte Français
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant SWBV3067B
- Thermostat Type Digital
- Type de ventilateur Intérieur et extérieur
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, ETL-C, ETL-S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit-Built-In Undercounter Dual Zone Wine & Beverage Cooler W/Locks, 30 » De large
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit