La collection de caves à vin intégrées de Summit offre les conditions idéales pour conserver votre collection sous le comptoir.
Avec seulement 30,5 cm de large, le meuble de rangement Summit SWC1224 permet de stocker jusqu'à 21 bouteilles. Sa conception à ventilation frontale permet une installation encastrée sous un plan de travail, tandis que son élégant meuble noir permet également une utilisation en pose libre. La porte vitrée réversible est dotée d'une garniture en acier inoxydable et d'une poignée professionnelle, ainsi que d'une serrure installée en usine pour empêcher tout accès non surveillé.
À l'intérieur, le SWC1224B comprend six étagères coulissantes en bois et un fond spécialement rainuré pour ranger les bouteilles. Encastré DEL L'éclairage offre un affichage attrayant et efficace. Le thermostat numérique permet une gestion aisée de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit, avec des voyants lumineux indiquant la température de conservation optimale pour les vins rouges, blancs ou effervescents.
Avec son format compact et ses fonctionnalités intuitives, le SWC1224B est idéal pour une découpe de 30,5 cm (12 po) dans tout bar ou cuisine. Ce modèle est certifié ETL-S selon les normes commerciales NSF-7 et répond à la norme commerciale UL 471. Pour un centre de boissons assorti, voir le SCR1225.
Caractéristiques:
- Sa conception flexible permet une utilisation encastrée ou autonome.
- Le thermostat numérique offre un contrôle précis et pratique de la température
- La serrure installée en usine vous offre une sécurité sur laquelle vous pouvez compter.
- Sa largeur unique de 12 pouces s'adapte aux découpes courantes sous les comptoirs.
- Homologué commercialement selon les normes NSF-7 et conforme à la norme UL-471
- Clés supplémentaires
- Ouverture de porte à gauche
- Loquet