+

Prix : 3 673,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sommet SWC1966 - 2-Zone Wine Cellar W/Porte en verre, 160 Capacité de bouteille, 23-5/8 » de large
Summit SWC1966 est une cave à vin à double zone pleine grandeur conçue pour un stockage optimal du vin avec une commodité conviviale.
D’une largeur d’un peu moins de 24 pouces et de 27 po de profondeur, le SWC1966 peut stocker jusqu’à 160 bouteilles Bordeaux standard de 750 ml sur des étagères en bois coulissantes. Les étagères peuvent également être enlevées pour accueillir au mieux les bouteilles de plus grande taille. Deux thermostats numériques vous permettent de gérer les zones de température avec facilité et d’inclure un affichage de température LED qui peut être affiché en Celsius ou Fahrenheit. Le compartiment inférieur convient le mieux aux vins rouges stockés entre 55° et 72°F, tandis que la zone supérieure est conçue pour le vin blanc et le champagne stockés entre 41° et 55°F. L’éclairage led encastré offre une touche attrayante. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un réglage de mode sabbat, alarme de porte ouverte, fonction de mémoire de température en cas de perte de puissance, et alarme de température élevée pour la protection supplémentaire.
Le SWC1966 dispose d’une armoire noire à réaction et d’une porte en verre parée en acier inoxydable réversible qui offre un affichage complet de l’intérieur. Une poignée élégante en acier inoxydable complète le look, et une serrure installée en usine offre une sécurité accrue. Cette unité peut être utilisée autonome ou intégrée avec un dégagement arrière supplémentaire. Consultez le manuel d’utilisation pour plus d’informations.
Avec sa taille idéale et ses caractéristiques pratiques, le SWC1966 est une cave à vin élégante mais abordable pour les besoins de stockage complet.
Caractéristiques :
Summit SWC1966 est une cave à vin à double zone pleine grandeur conçue pour un stockage optimal du vin avec une commodité conviviale.
D’une largeur d’un peu moins de 24 pouces et de 27 po de profondeur, le SWC1966 peut stocker jusqu’à 160 bouteilles Bordeaux standard de 750 ml sur des étagères en bois coulissantes. Les étagères peuvent également être enlevées pour accueillir au mieux les bouteilles de plus grande taille. Deux thermostats numériques vous permettent de gérer les zones de température avec facilité et d’inclure un affichage de température LED qui peut être affiché en Celsius ou Fahrenheit. Le compartiment inférieur convient le mieux aux vins rouges stockés entre 55° et 72°F, tandis que la zone supérieure est conçue pour le vin blanc et le champagne stockés entre 41° et 55°F. L’éclairage led encastré offre une touche attrayante. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un réglage de mode sabbat, alarme de porte ouverte, fonction de mémoire de température en cas de perte de puissance, et alarme de température élevée pour la protection supplémentaire.
Le SWC1966 dispose d’une armoire noire à réaction et d’une porte en verre parée en acier inoxydable réversible qui offre un affichage complet de l’intérieur. Une poignée élégante en acier inoxydable complète le look, et une serrure installée en usine offre une sécurité accrue. Cette unité peut être utilisée autonome ou intégrée avec un dégagement arrière supplémentaire. Consultez le manuel d’utilisation pour plus d’informations.
Avec sa taille idéale et ses caractéristiques pratiques, le SWC1966 est une cave à vin élégante mais abordable pour les besoins de stockage complet.
Caractéristiques :
- La configuration double zone vous permet de stocker séparément les rouges et les blancs à leur température idéale
- Le verrou installé en usine fournit la sécurité sur laquelle vous pouvez compter
- Commandes électroniques pour une gestion précise de la température de chaque section
- Porte en verre garnie d’acier inoxydable réversible avec poignée pro
- Stocke jusqu’à 160 bouteilles bordeaux sur des étagères en bois classiques
- Touches supplémentaires
- Balançoire de porte gauche de main
- Loquet
Poids &Dimensions
- Largeur intérieure 2 19-3/4 PO (50,17 cm)
- Hauteur intérieure 1 29-1/2 PO (74,93 cm)
- Profondeur intérieure 2 21 PO (53,34 cm)
- Hauteur intérieure 2 31 PO (78,74 cm)
- Profondeur intérieure 1 21 PO (53,34 cm)
- Poids 187 LBS (85 kg)
- Largeur 23-5/8 PO (60,01 cm)
- Hauteur 69-3/4 PO (177,17 cm)
- Profondeur 26-5/8 PO (67,63 cm)
- Largeur intérieure 1 19-3/4 PO (50,17 cm)
- Fréon 1,91 OZ
Détails du produit
- Serrure incluse Oui
- Porte réversible Oui
- Matériau de la porte Double vitrage en verre trempé
- Ampérage 1,7 A
- Type Full Sized Freestanding
- Capacité de la bouteille 160 bouteilles
- Matériel d’étagère Bois
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Description Cave à vin double zone pleine grandeur
- Nombre de tablettes 14
- Capacité 15,9 FT³ (.45 cu.m)
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Porte-bouteille de vin Oui
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte RHD
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant SWC1966
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Automatique
- Type de ventilateur Intérieur et extérieur
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-C, ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Summit-2-Zone Wine Cellar W/Glass Door, 160 Bottle Capacity, 23-5/8 » Large
3673,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit