- Le SPST haute pression s'ouvre en cas de montée en pression.
- Le ventilateur du condenseur s'ouvre en cas de montée en pression. Le SPST s'ouvre en fonction du cycle du ventilateur du condense
- Raccord évasé femelle SAE 1/4" avec abaisseur de noyau de valve
- Capteur hermétique en acier inoxydable à action instantanée (SHP, SLP et SFC)
- Dimensions réduites et poids léger pour montage direct
- Excellente répétabilité/stabilité du point de consigne
- Plage de pression : 0 à 650 PSI
- Pression d'éclatement : 5000 PSI
- Durée de vie à charge nominale : 100 000 cycles
- Tension nominale : 50/60 Hz, 24/120/240 volts (6 RLA, 36 LRA)
- Températures : Ambiante : de -30 °C à 80 °C (20 °F à 176 °F). Fluide : de -50 °C à 120 °C (60 °F à 250 °F).
Pressostat Supco - 350 PSI ouvert, 250 PSI fermé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pressostat Supco - 350 PSI ouvert, 250 PSI fermé
PRIX
$33.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 1 po |
| Profondeur | 20 po |
| Hauteur | 1 po |
| Tolérance | 15 psi |
Détails du produit
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Pressostat - 350 PSI ouvert 250 PSI fermé |
| Référence fabricant | SHP350250 |
| PSI Ouvert | 350 psi |
| PSI fermé | 250 psi |
| Marque | Supco |