Prix : 17 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Comptoir prend en charge jusqu'à l’équipement lourd pour la facilité d’utilisation. Haut est isolée afin d’éliminer le transfert de chaleur à l’intérieur du cabinet. En utilisant en acier inoxydable de Type 16 304 jauge avec un dessus en une seule pièce, renforcé pour assurer la propreté et longévité. Isolation en polyuréthane à haute densitée sont sans CFC. Tiroirs durables sont conservation commode. Persiennes inox assurent la distribution de l’air encore froid. Tiroirs en vedette poignées faciles. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Côté Mont compresseur unité permet de service sans être déplacé. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Réfrigérateur offre 33 38° F température. Mesures 32" D x 20-1/2" H. ETL énumérés. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 96-5/16" W x 32" D x 20-5/8 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 32-3/4 po (83,19 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Tension 115 V
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Tablette ajustable Non
- Fluide frigorigène R-134D
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Balançoire de porte Relevable
- Matériau Acier
- Lumière Non
- Numéro de référence du fabricant TCBE-96SDR-N
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Super série Deluxe - Chef Base 96" W - 4 tiroirs
17279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit