Prix : 6 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral de coupe Conseil et support pour accessoire de Conseil de coupe facile et l’enlèvement. Comprend un couvercle de la cuve isolée, 4" D casseroles de condiment, grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température uniforme pour chaque pan de conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur offre 33 39° F température pour la conservation des aliments. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. 115V. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 36-5/16" W x 30" D x 37-1/2 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Largeur 36-3/8 po (92,39 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 42-7/8 po (108,9 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Turbo Air TST-36SD 36 pouces Super Deluxe Sandwich réfrigéré / salade prép. Ta
- Nombre de tablettes tablettes 2
- Capacité 11 pi³ (.31 cu.m)
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Ampérage 11,5 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 2
- Type Top Haut standard
- Type Atteindre en
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TST-36SD-N6
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Super série Deluxe - Sandwich/salade Table 36-1/3" W - porte 2
6939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit