Prix : 7 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série Turbo Air Super Deluxe - Sandwich / salade Table 48-1/4" W - 2 porte(s)
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral et le support pour accessoire de Conseil de coupe facile et l’enlèvement. Comprend un couvercle de la cuve isolée, 4" deep - casseroles condiment taille 1/6, grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température uniforme pour chaque pan de conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur peut contenir 33° F 39° F température pour une meilleure conservation des aliments. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur quatre 4" roulettes pivotantes ; deux sont bloquer les roulettes. 115V. Répertorié UL. NSF certifié. ISO 9001 & CEC certifié.
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Rail latéral et le support pour accessoire de Conseil de coupe facile et l’enlèvement. Comprend un couvercle de la cuve isolée, 4" deep - casseroles condiment taille 1/6, grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Compartiment d’air froid maintient la température uniforme pour chaque pan de conserver les aliments frais plus longtemps. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Réfrigérateur peut contenir 33° F 39° F température pour une meilleure conservation des aliments. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion. Se déplace facilement sur quatre 4" roulettes pivotantes ; deux sont bloquer les roulettes. 115V. Répertorié UL. NSF certifié. ISO 9001 & CEC certifié.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 48-1/4 po (122,56 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur de travail 36 in (91,44 cm)
- Casseroles standard 4 » de profondeur 12
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 243 lbs (110,45 kg)
Détails du produit
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 2
- Type Atteindre en
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Description Turbo Air TST-48SD 48 pouces Super Deluxe Sandwich réfrigéré / salade prép. Ta
- Nombre de tablettes tablettes 2
- Type d’étagère Acier inoxydable
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Marque Turbo Air
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TST-48SD-N
- Caster Type Pivotant 4, 2 avec freins
- Fonctionnalités Comprend les joints de porte magnétique amovible
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, UL, cUL. NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Turbo Air TST-48SD Super série Deluxe - Sandwich/salade tableau 48-1/4" W - porte 2
7319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit