Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Turbo Air

Référence :WBB237420

Référence fabricant : TWR-28SD-N

Série Super Deluxe - Réfrigérateur de comptoir 70 cm (27-1/2 po) de largeur - 1 porte

Description du produit
Idéal pour une utilisation près des comptoirs, tables et postes de travail de cuisine, ainsi que dans les espaces restreints. Fabriqué en acier inoxydable à l'intérieur comme à l'extérieur pour une hygiène optimale et une longue durée de vie. Comprend des étagères en fil d'acier inoxydable et une isolation en polyuréthane haute densité. Les persiennes en acier inoxydable assurent une répartition homogène de l'air froid. Les portes sont équipées de poignées ergonomiques et de joints magnétiques. Les revêtements de porte en ABS résistent à la condensation et offrent une excellente isolation thermique. Le système de réfrigération performant utilise un système R-134A surdimensionné et équilibré. Il comprend des évaporateurs et des condenseurs efficaces. Le système d'évacuation des condensats à gaz chaud est traité anticorrosion et prévient les débordements. Facile à déplacer grâce à ses roulettes pivotantes de 12,7 cm (5 po), dont la moitié sont équipées de freins. Le réfrigérateur maintient une température de 0,5 à 3 °C (33 à 38 °F). Homologué UL. Approuvé NSF. Certifié ISO 9001 et CEC. Produit Energy Star. Dimensions hors tout : 70,8 cm (27-13/16 po) L x 76,2 cm (30 po) P x 85,1 cm (33-1/2 po) H.

PRIX
$4,849.00

1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur27-1/2 po
Profondeur30 po
Hauteur33-1/2 po
Poids1020 lb
Longueur du cordon9 ft

Détails du produit

puissance1/3 - 1/2 CV
CouleurAcier
Intensité de courant9.4 A
SériePRD
RéfrigérantR-134a
Capacité7 ft³
Tension115 V
Nombre de portes3
Nombre d'étagères9
MatérielAcier
DescriptionPorte semi-pleine
Référence fabricantTWR-28SD-N
MarqueTurbo Air

Garantie

Garantie1 an pièces et main d'œuvre, 4 ans supplémentaires pour le compresseur