Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Turbo Air

Référence :WBB237421

Référence fabricant : TWR-36SD-N6

Turbo Air TWR-36SD, série Super Deluxe - Réfrigérateur de plan de travail, 36-1/3" de largeur - 2 portes

Description du produit
Idéal pour une utilisation à côté des plans de travail de cuisine, des tables, des postes de travail et dans les espaces restreints. Fabriqué en acier inoxydable à l’intérieur comme à l’extérieur pour garantir propreté et longévité. Comprend des étagères en fil d’acier inoxydable et une isolation en polyuréthane haute densité. Les persiennes en acier inoxydable assurent une répartition homogène de l’air froid. Les portes sont équipées de poignées faciles à saisir et de joints magnétiques. Les revêtements intérieurs des portes en tôle ABS résistent à la condensation tout en garantissant une efficacité thermique. Le système de réfrigération efficace offre une réfrigération surdimensionnée et équilibrée au R-134A. Comprend des évaporateurs et des condenseurs performants. Le système de condensation à gaz chaud est traité pour résister à la corrosion et aide à prévenir le débordement de l'eau de condensation. Se déplace facilement grâce à des roulettes pivotantes de 5" ; la moitié d'entre elles sont verrouillables. Les réfrigérateurs offrent une température comprise entre 33 et 38 °F. Homologué UL. Approuvé NSF. Certifiés ISO 9001 et CEC. Produit Energy Star. Dimensions hors tout : 36" de largeur x 30" de profondeur x 33-1/2" de hauteur.

PRIX
$7,449.00

1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36-1/3 po
Profondeur30 po
Hauteur33-1/2 po
Longueur du cordon9 ft

Détails du produit

Puissance en chevaux3 PV
CouleurAcier
Intensité6.6 A
RéfrigérantR-134a
Capacité11 ft³
Tension115 V
Nombre de portes2
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
DescriptionRéfrigérateur
Référence fabricantTWR-36SD-N6
MarqueTurbo Air

Garantie

Garantie1 an et demi (pièces et main-d'œuvre)